4169PV93-50-33W ラインテープ tesa(テサ/テサテープ) 25593157 4169PV93-50-33W ラインテープ tesa(テサ/テサテープ) 25593157 4169PV93-50-33W ラインテープ tesa(テサ/テサテープ) 25593157 4169PV93-50-33W ラインテープ tesa(テサ/テサテープ) 25593157

ラインテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25593157 品番 4169PV93-50-33W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

貼るだけできれいなラインが引けます。
柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。
強靭かつシワになりません。

用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 トラスコ品番207-3699 材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする