tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 補修・シーリングテープ
tesa(テサ/テサテープ)の 補修用テープ
補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25593209
品番
56432-38-20BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。
耐候性に優れています。
用途
屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。
仕様
筆記可、テープカット条件:手切れ可
トラスコ品番
207-3549
材質
基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.28
色
黒
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応