56432-38-20W 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593218 56432-38-20W 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593218 56432-38-20W 補修テープ tesa(テサ/テサテープ) 25593218

補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25593218 品番 56432-38-20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。
耐候性に優れています。

用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。 仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可 トラスコ品番207-3550 材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.28 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする