エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25593306 品番E80-0R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝突圧強力タイプです。
引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに
引き金が引きやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。

用途・一般生産工場、食品工場に。 トラスコ品番207-2154 全長(mm)108 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする