※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP2SBK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593315 CP2SBK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593315 CP2SBK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593315 CP2SBK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593315

台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25593315 品番 CP2SBK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。

用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。 仕様オープンリング方式:× トラスコ品番207-1738 適合機種Φ65以下 材質天然ゴム、SBR 厚さ(mm)10 ブラック 質量(g)39 外径(Φmm)75 適合車輪径(Φmm)65以下 アズワン品番64-8468-66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする