カーボーイ
カーボーイの カラーコーン・区画用品
カーボーイの コーン用品
カーボーイの カラーコーン
フジヤマコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25593340
品番
FC-01
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
用途
車両の誘導、進入禁止表示などに。
トラスコ品番
249-8753
材質
PE、PVC、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
336
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
1130
径(mm)
336