日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
垂れ幕(懸垂幕) ドローン点検作業中
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25593480
品番
124071
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途
ドローン作業の周知に。
付属品
パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本
トラスコ品番
223-9572
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
縦(mm)
1500
横(mm)
450
取付け方法
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
表示内容
ドローン点検作業中
生地厚(mm)
0.38