光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593507
品番
C-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
前面が透明なので、はっきり見えます。
用途
カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。
トラスコ品番
225-5374
材質
スチロール
色
透明
高さ(mm)
181
奥行(mm)
76
間口(mm)
114
列数
1
適合サイズ
紙:A6