光
ピクトサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
表示内容
充電コーナー
注文コード
25593516
品番
UP667-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容がわかりやすいスタンドタイプです。
トラスコ品番
228-5646
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
全長(mm)
30
色
白
縦(mm)
57
横(mm)
60
取付け方法
粘着テープ付
表示内容
充電コーナー
表示寸法(mm)
表示面:60×60