アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25593577 品番 L-50W-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

現場でカットして長さを調節できます。

用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 トラスコ品番224-7617 材質スチール 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)50×50×4.5 全長H(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする