超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25593603 品番 H-720N-W-22.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)22 足幅EEE ホワイト 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-3972 形状ローカット 質量(g)450 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム アズワン品番64-8062-54 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする