二眼型遮光メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度SPL5 注文コード25593629 品番RS-XBL SPL5
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は遮光度など3種類から選べます 他の種類を見る

周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。

用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 トラスコ品番229-9779 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 遮光度SPL5 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする