二眼型遮光メガネ 102BW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25593638 品番102BW PC/#3
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。

用途ガス溶接などに。 トラスコ品番229-8286 材質強化ガラス 長さ(mm)133 幅(mm)143 高さ(mm)50 レンズ色グリーン フレーム色ブラウン 加工防傷加工 遮光度#3 テンプル色ブラウン 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする