用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
トラスコ品番252-2312
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
サイズXL
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
全長(cm)26.5
中指長(cm)9.5
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
手のひらまわり(cm)22
色(手首部)黄
ゲージ数18
耐切創性X/C