耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25593690 品番 KX-91J-M
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。
原手は13ゲージの薄手です。
バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。
ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。

用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 トラスコ品番252-2315 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック サイズM 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.2 色(手首部) ゲージ数13 耐切創性X/D
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする