ジョプラックス
ジョプラックスの 継手・パイプ
ジョプラックスの 継手
ジョプラックスの ホース継手
樹脂ニップル(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593717
品番
NPS2S2
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
ねじサイズ
G1/4×12
用途
一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番
219-8128
材質
ナイロン(PA)
接続口径
(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)
0〜50
六角対辺(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度(℃)
0〜50
使用圧力
0〜1.0Mpa
使用流体
空気
二面幅(mm)
17
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必要に応じてシールテープをご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材