ポリエチレンスポンジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25593726 品番SR5-20-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

反発弾性に優れ加工性が良いです。
臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。

用途緩衝材、防音材・断熱材に。 トラスコ品番230-3045 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)200 幅(mm)200 厚さ(mm)5 タイプ非粘着 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする