ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの コーンサイン
コーンサイントップ[[R2]] (ソーシャルディスタンス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593744
品番
WT-965
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。
プラスチックチェーン等で連結できます。
用途
工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。
付属品
コーン固定用ネジ×2
トラスコ品番
251-4697
材質
本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー
幅(mm)
88
色
イエロー
タイプ
両面
品名
コーンサイン
縦(mm)
412
横(mm)
280
表示内容
ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE
表示寸法(mm)
表示面:250×250
注意
※コーン・ウェイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。