超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-731N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25593768 品番 H-731N-BK-25.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
かかとが低く、脱ぎ履きしやすいクロッグタイプです。
サンダルやスリッパよりもかかと部分が足の動きに付いてくるように設計されています。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。

サイズ(cm)25 足幅EEE ブラック 用途居酒屋など靴の着脱が多い職場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-7152 形状ローカット 質量(g)490 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする