電波掛時計(32プログラムチャイム付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25593778 品番PT202S
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。
判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。

付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本 仕様電波:○ トラスコ品番238-9828 厚さ(mm)68 銀色 電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属) 表示方式アナログ 直径(mm)350 電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25593778
2025-01-23
用途:
製造現場のチャイム
燦工業 様 (製造業)

音をもう少し大きく出来たら、又チャイムの種類を増やすとこの価格なら最高。

対象商品:
25593778
2024-06-18
用途:
事務所の壁に掛けて使用しています
武蔵テクノサポート株式会社 様 (卸売・小売業)

文字盤の見やすさ、シンプルでいて機能充実、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする