セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計プラスチック風防
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25593796
品番
KX262B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
落下しても割れにくいプラスチックカバーです。
公共施設などにお勧めです。
付属品
単3アルカリ電池×1本
トラスコ品番
238-9823
厚さ(mm)
45
色
茶メタリック
電池寿命
約1年(納品時はモニター用マンガン乾電池付属)
直径(mm)
340