女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25593944 品番 H-950L-BK-24.0
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
接客サービス業にもご使用いただける、ローファーデザインです。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
管理しやすいクツ袋付きです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)24 足幅EEE ブラック 用途サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-7116 形状ローカット 質量(g)590 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする