旭産業
旭産業の 間仕切りシート/ビニールカーテン
旭産業の ビニールカーテン
飛沫感染対策シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594006
品番
HKT1020-K
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
安心の防炎認定品です。
幅継ぎがなく一枚物のシートです。
用途
飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
トラスコ品番
250-3658
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
2050
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
1
機能
タイプ