HKT2030-K 飛沫感染対策シート 旭産業 25594049 HKT2030-K 飛沫感染対策シート 旭産業 25594049

飛沫感染対策シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25594049 品番 HKT2030-K
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
安心の防炎認定品です。
幅継ぎがなく一枚物のシートです。

用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。 トラスコ品番250-3660 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)3000 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2.05 機能タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする