ワイドミュラー
ワイドミュラーの コンセント/スイッチ/プレート
ワイドミュラーの 配線器具その他関連用品
ワイドミュラーの 配線器具カバー・キャップ
ケーブルエントリーシステム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25594128
品番
1909930000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
トラスコ品番
257-5439
材質
ニッケルめっき真鍮
寸法(mm)
AF1:34、AF2:34
色
ブロンズ
寸法L(mm)
44
寸法L1(mm)
8
ねじサイズ
M32
RoHS指令(10物質対応)
対応