ワイドミュラー
ワイドミュラーの コンセント/スイッチ/プレート
ワイドミュラーの 配線器具その他関連用品
ワイドミュラーの 配線器具カバー・キャップ
ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25594155
品番
1772290000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
トラスコ品番
257-5445
材質
ポリアミド6
色
グレー
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
10
ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AF(mm)
22