ワイドミュラー
ワイドミュラーの コンセント/スイッチ/プレート
ワイドミュラーの 配線器具その他関連用品
ワイドミュラーの 配線器具カバー・キャップ
プラスチックナット・パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリアミド6
注文コード
25594198
品番
1697470000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
トラスコ品番
257-6088
材質
ポリアミド6
厚さ(mm)
6.0
色
グレー
外径(mm)
27
ねじサイズ
PG13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応