AS-MGNTW コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用) 旭産業 25594234 AS-MGNTW コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用) 旭産業 25594234

コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード25594234 品番AS-MGNTW
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。
汚染物などの運搬に有効です。

用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。 トラスコ品番250-3666 種別丸型 材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)1060 タイプ内袋あり 耐荷重(kg)1000 ベルト色ベージュ 吐出口なし 注入口あり 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060 外径(mm)1100 ラミネートなし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする