CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250 CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250 CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250 CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250 CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250 CP3-L-BK 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ 25594250

台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25594250 品番CP3-L-BK
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
キャスターストッパー「キャスパー3rdジェネレーション」は、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開きキャスターへ装着が可能です。
立ったまま足でキャスパーの装着が可能になり、作業の負担を軽減させます。
オープンリング方式+PUSH IN方式による最強キャスパーです。

用途カゴ台車のキャスターストッパーに事故防止、安全対策に。 トラスコ品番255-7609 適合機種Φ100〜Φ150 材質天然ゴム+ブレンド、SBR 厚さ(mm)25 ブラック 機能オープンリング方式対応 適合車輪径(Φmm)100〜150 外径(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
運搬台車の車輪止め

ストッパーの無い台車で使っています。
紐が付いているので装脱着時に屈まなくてもいいのが嬉しいです。
装着時に蹴り込んでハメ、脱着時に引っ張って外すので耐久性はどうか気になりますが、ストッパー付きの台車は高価なので、安く済んでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする