日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 調整開 50×50mm 両面表示 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594268
品番
159091
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
254-0745
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
赤
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
ボールチェーンなど(別売)
表示内容
調整開
穴径(mm)
4
注意
※取付金具は別売です。