バルブ開閉札 調整開 50×50mm 両面表示 アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25594277 品番 159092
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番254-0739 材質アルミ 厚さ(mm)1 縦(mm)50 横(mm)50 取付け方法ボールチェーンなど(別売) 表示内容調整開 穴径(mm)4
注意
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする