バルブ開閉札丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25594329 品番 157151
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番250-1761 材質アルミ 厚さ(mm)1 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 表示内容Normally open(常時開) 外径(mm)50 穴径(mm)4
注意
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする