日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594365
品番
158091
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
250-1764
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
赤
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
Normally open(常時開)
外径(mm)
80
穴径(mm)
5
注意
※取付金具は別売です。