日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札80mmΦ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594460
品番
152072
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
250-1759
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)
2
色
緑
縦(mm)
50
横(mm)
50
取付け方法
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容
調整開
外径(mm)
50
穴径(mm)
5
注意
※取付金具は別売です。