日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射板・反射シート
つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
25594539
品番
404115
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途
作業時の注意喚起に。
トラスコ品番
254-0744
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)
30
横(mm)
50
取付け方法
貼付タイプ
表示内容
つま先注意