つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 25594557 品番 404117
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光タイプなのでよく目立ちます。

用途作業時の注意喚起に。 トラスコ品番254-0750 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 縦(mm)30 横(mm)50 取付け方法貼付タイプ 表示内容挟まれ注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする