TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの ウォーターポンププライヤ
ロングリーチプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25594584
品番
LRP-280
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。
用途
自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。
トラスコ品番
240-9191
材質
本体:機械構造用炭素鋼、柄被覆:塩化ビニール
全長(mm)
280
先端形状
ストレートタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項参照