ミドリ安全
ミドリ安全の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
ミドリ安全の 塗装機
塗装用ロボットアームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25594609
品番
RRC-G20W
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
無縫製で伸縮性に優れた塗装用ロボットアームカバーです。
縫製部分が無いので可動域が広く、縦にも横にも伸縮性があるので、ロボットのアームの形状にフィットします。
ほつれにくく、発塵が少ない商品です。
用途
塗装用ロボットの先端アームの保護用。
塗装用ロボットの先端アームの保護用
トラスコ品番
252-2320
材質
ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
色
白
奥行(mm)
500
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※完全に保護を保証するものではありません。