CATEYE
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
青
赤
青
タイプ
両面LED
両面LED
片面LED
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25594688
品番
LE-260C-B
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。
短時間(2時間)で充電可能です。
用途
工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。
付属品
両面テープ
トラスコ品番
250-3685
材質
カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
幅(mm)
100
色
青
高さ(mm)
18
タイプ
両面LED
奥行(mm)
120
電源(V)
ソーラー式
電源
ソーラー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
4
色(反射部)
ライムイエロー