超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25594696 品番 NHS-700-BK-21.0
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)21 足幅EEE ブラック 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-7179 形状ローカット 質量(g)470 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革/合成皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
仕上工事
建設業・工事業

いつも使っています。コスパがいいので愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする