曜日別特売
LE-260C-B2 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE 25594697

 

LE-260C-B2 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE 25594697
LE-260C-B2 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE 25594697
LE-260C-B2 長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC CATEYE 25594697

長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ片面LED
内容量1個注文コード25594697品番LE-260C-B2
参考基準価格(税別)¥24,960販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。
短時間(2時間)で充電可能です。

用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープトラスコ品番250-3683材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18タイプ片面LED奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする