DICプラスチック
DICプラスチックの 容器・ひしゃく
DICプラスチックの 工事用空き缶
DICプラスチックの ペール缶
LSカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
25594715
品番
DTN-LS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。
手動開閉可能です。
用途
液体・粉体・固体の保管、運搬に。
トラスコ品番
252-2807
適合機種
12LS、16LS、18LS、20LS
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
高さ(mm)
28
直径(mm)
Φ306
パッキン
あり