FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819 FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819 FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819 FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819 FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819 FC-02 トラフィックコーン1100 本体 カーボーイ 25594819

トラフィックコーン1100 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25594819 品番 FC-02
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高さが高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。
全体の約60%が反射材に覆われているため暗い場所でも抜群に目立ちます。
積み重ね収納が可能なので、移動、保管の際に場所をとりません。

用途車両の誘導などに。 トラスコ品番249-8690 材質PE、PVC 幅(mm)336 レッド 高さ(mm)1120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25594828
2025-05-11
用途:
コーンのウエイト
農・林・水産業

非常にしっかりしていて重量寛があり安定している。ココーンの裾が大きく途中までしか入らない。コーンサイズをミスしたが、ウエイトとしては安っぽくなくてカッコが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする