天然ゴム板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25594855 品番 KGR-0530
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。
フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。

用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 トラスコ品番249-2729 材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする