ゴムロール巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25594864 品番 KGR-1112T
参考基準価格(税別)¥1,316 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。

用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。 トラスコ品番249-2739 材質NR(天然ゴム) 長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)1 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする