光
光の ゴム素材
光の 天然ゴム
光の 天然ゴム スポンジゴム
天然ゴムスポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25594898
品番
KSNR-130
参考基準価格(税別)
¥252
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
反発弾性に優れています。
気密・水密性が良いです。
加工性が良いです。
用途
クッション材、防音材。
トラスコ品番
249-2742
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
30
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長