テサ (tesa)
テサ (tesa)の 安全保護テープ
テサ (tesa)の すべり止めテープ
アンチスリップテープ(アルミ入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25594934
品番
60955PV1-50-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途
屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
250-5565
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.7
色
黄
タイプ
屋外
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
8.0
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性