60954PV2-50-18 アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ) 25594968 60954PV2-50-18 アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ) 25594968

アンチスリップテープ(高耐久)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25594968 品番 60954PV2-50-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐候性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。

用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要 トラスコ品番250-5568 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 トラ タイプ屋外 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)7.0 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする