tesa(テサ/テサテープ)
自動車塗装用マスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
2000
1000
2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25595020
品番
4378-2000-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途
自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。
トラスコ品番
250-5572
材質
テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.17
色
クレープ紙
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
2000
テープ種類
マスキングテープ