重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全ゴーグル
重松製作所の 通気孔無し ゴーグル
保護めがね EEー60FーJ/10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
25595257
品番
EE-60F-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
用途
浮遊粉じん、液体飛沫防止、その他一般作業
トラスコ品番
336-8563
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
約175
高さ(mm)
約80
タイプ
顔あたりソフト
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
テンプル色
ヘッドバンド式
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
約1.6
紫外線カット
〇
特性
防曇加工、防傷加工